AMD012-6UK-4-1-4 AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80432667

AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径外径Φ6×内径Φ4 オリフィス径(Φmm)4 作動方式NC(ノーマルクローズ)形 注文コード80432667 品番AMD012-6UK-4-1-4
参考基準価格(税別)¥47,190 販売価格(税込) ¥48,703
販売価格(税別)
44,275
この商品は接続口径・オリフィス径・作動方式など1188種類から選べます 他の種類を見る
接続口径外径Φ6×内径Φ4 ポート数2 作動方式NC(ノーマルクローズ)形 オリフィス径(Φmm)4 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする