※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-15 2カラーハンドル エイト[建築金物] 80432688 TH-15 2カラーハンドル エイト[建築金物] 80432688 TH-15 2カラーハンドル エイト[建築金物] 80432688

2カラーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)150 注文コード80432688 品番TH-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

新感覚のスタイリッシュなハンドル。 インパーツとアウトパーツを組合せるツマミのようなハンドルです。4×25ビス付。

用途ツマミ、取手に使用 材質アルミ 長さ(mm)150 色調【内色/外色】シルバー/黒 出幅(mm)17

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする