曜日別特売
- 穴あけ・皿取兼用ギリ 粂田ギムネ製作所 80435217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

穴あけ・皿取兼用ギリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
径(Φmm)【中ドリル】4
内容量1本注文コード80435217品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。

用途
アルミ/鉄兼用
材質ハイス材径(Φmm)【中ドリル】4外径(Φmm)【外ドリル】9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする