ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
への字
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
25
色調
木目ナチュラル
注文コード
80435637
品番
D336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・色調
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
への字絨毯押さえ
材質
アルミ
幅(mm)
25
長さ(m)
2000
板厚(mm)
1.8
穴の有無
無
色調
木目ナチュラル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300