ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
への字ジュータン押さえ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80435689
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
への字絨毯押さえ
材質
アルミ
幅(mm)
35
長さ(m)
4000
板厚(mm)
2
仕上
木目ナチュラル
穴の有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650