※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAIGAI
NAIGAIの キャスター
NAIGAIの ねじ込み式キャスター
NAIGAIの ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車径(mm)
75
ストッパー
なし
注文コード
80435777
品番
T-75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車径・ストッパー
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン+ウレタン巻き
ストッパー
なし
車径(mm)
75
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300