FAKRO
FAKROの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
FAKROの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
FAKROの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
上側安全手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80435917
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
FAKRO ロフト収納はしごオプション。天井裏(開口部)木製保護柵。
幅(mm)
700
高さ(mm)
950
奥行(mm)
1300、開口部:1300
収納寸法・高さ(mm)
開口部:140
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650