FAKRO
FAKROの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
FAKROの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
FAKROの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
予備手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80435926
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FAKRO ロフト収納はしごオプション。
長さ(mm)
500
色
赤
奥行(mm)
開口部:1400
収納寸法・高さ(mm)
開口部:140
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650