薄形Vベルト LA形 LA24

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80444466 品番LA24
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。

形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ24 ベルト長さ(mm)610 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80444466
2024-08-23
用途:
草刈り機自走式のメンテナンス
その他業種

最初間違って普通のA型Xベルトで交換したが、直ぐに切れでしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする