商品レビューを投稿する内容量1個ベルト幅(mm)6ベルトピッチ周長(mm)351注文コード80451360品番60DS3M351
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など536種類から選べます他の種類を見る ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。