曜日別特売
60DS3M453 スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト 80451500

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)60ベルトピッチ周長(mm)453注文コード80451500品番60DS3M453
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯数151タイプダブルベルト幅(mm)60呼び幅(mm)60歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)453
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする