【レンタル】メッキオールネットフェンス大 1800×1800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80451938 品番 4104501301day21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。

用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。 材質スチール 幅(mm)1800 質量(kg)18 高さ(mm)1800 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32 サービス分類レンタル
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※レンタル約款
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
関東地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
関西地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
中国地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
四国地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
九州地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする