MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
シェスタアイビーガーランド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトグリーン
注文コード
80453995
品番
FG001465-023【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
色
ライトグリーン
分類
アイビー
寸法(cm)
葉:L3〜6×L180
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。