ロコアーチ20

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80454144 品番LA-20【ワケあり】
在庫数量:残り21点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥999569
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品) 付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質真鍮挽物 寸法(mm)40 クローム タイプ軽量用 ねじピッチ(mm)1.0 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする