※ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
溝幅(mm)
8
セット内容
ハンドル LF-12-128×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、M5×10六角穴付サラボルト×4個
注文コード
80454720
品番
AS-LF-12-128-8【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,490
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
ハンドル LF-12-128×1個、ハンドル用ブラケット(AS-H30)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、M5×10六角穴付サラボルト×4個
溝幅(mm)
8
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30
用途
アルミフレーム取付用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。