画像準備中

内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【テーパーボルト】PEPP10-TB、【ツールセット】PEPP10-TSN 注文コード80454747 品番PEPP10S【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8801,698
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合【テーパーボルト】PEPP10-TB、【ツールセット】PEPP10-TSN 材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)10 径(Φmm)0.04〜0.07(セルフカット時の推奨拡張径)、0.1(許容拡張径) 寸法L(mm)8.4(max.) 寸法H(mm)19 寸法d(mm)10(取付け穴加工) 寸法D(mm)10(0/-0.025) 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)7.5 寸法W(mm)3 寸法d1(mm)10(+0.07/+0.04)(取付穴加工) 寸法H1(mm)6.3 寸法H2(mm)12.7 寸法H3(mm)9(取付穴加工寸法) 許容締付トルク(N・m)6.3 保持力(kN)4.2 寸法MM4×0.7(取付穴加工寸法)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする