ハーティング
Han D ゴールドコンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
コンタクト形状
オス
注文コード
80454905
品番
09150006124【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,900
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電流(A)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
Dコンタクト
形状
ストレート
種類
角型
導体断面積(mm
2
)
0.14~0.37
材質(コンタクト)
銅合金/金メッキ
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
26~22
結線方法
圧着