ハーティング
Han D ゴールドコンタクト
定格電流(A)
10
適合
Dコンタクト
形状
ストレート
種類
角型
材質(コンタクト)
銅合金/金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
内容量
1袋(100個)
全12種類を絞り込む
コンタクト形状
オス
メス
適合電線範囲 AWG(#)
選択してください
14
16
18
20
26~22
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
コンタクト形状
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971673
09150006124
0.14~0.37
オス
26~22
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971682
09150006123
0.5
オス
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50971698
09150006125
0.75
オス
18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
50971707
09150006122
1
オス
18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
43日以内出荷
返品不可
50971716
09150006121
1.5
オス
16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
50971725
09150006126
2.5
オス
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971734
09150006224
0.14~0.37
メス
26~22
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50971743
09150006223
0.5
メス
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971752
09150006225
0.75
メス
18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
50971768
09150006222
1
メス
18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971777
09150006221
1.5
メス
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971786
09150006226
2.5
メス
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください