ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
机上を整理してノートパソコン用に使用してます。適材適所です。
PCモニターとしてではなく、作業用台補助具として購入。軽くて持ち運べて満足。
限られたスペースに丁度収まって、台自体もしっかりしておりモニターの高さも調整できて購入してよかったです。
作業台の上の整理の為に購入。2段に重ねても問題なく使える。収納スペースが増大して作業台上がスッキリした。
簡単に組み立てが出来て安定も良いので良かったです。
デスクの周りをスッキリ整頓する為に、使用しています。重ねられますので、都合が良く、大変便利でした。
ノートパソコン置きに使用しています。ちょうど良いサイズで気に入りました。組み立ても簡単です。