サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
PCモニターとしてではなく、作業用台補助具として購入。
軽くて持ち運べて満足。
限られたスペースに丁度収まって、台自体もしっかりしておりモニターの高さも調整できて購入してよかったです。
簡単に組み立てが出来て安定も良いので良かったです。
デスクの周りをスッキリ整頓する為に、使用しています。
重ねられますので、都合が良く、大変便利でした。
ノートパソコン置きに使用しています。
ちょうど良いサイズで気に入りました。
組み立ても簡単です。