机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80455289 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。

用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 材質スチール 厚さ(mm)12 質量(kg)1.2 ブラック 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60 材質(すべり止め)シリコンパッド
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
ノートパソコン台として
製造業

姿勢維持のため、ノートパソコンを置ける台としてこちらを購入しました。
高さが高いので、キーボードは外付けのものを使っています。作業する時は台の下へキーボードが収納できるようになったのが便利です。(今までは段ボールでパソコンを嵩上げしていたので…)
本当は高さが2センチぐらい低いものが欲しかったので評価は☆−1です。使ってみてもやっぱり高い。。まぁお値段といろんな兼ね合いから考えるとよいものだと思います。

2024-12-26
用途:
パソコン操作

一体型で丈夫。機能的には十分で引出がないほうが使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする