<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80456628 品番 a3120630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計
標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。
電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水
クリスタル459石
専用化粧箱入り
1年間保証書付き

付属品専用化粧箱・保証書 材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個 シルバー 質量(g)(約)139 電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回) 電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能 手首周り(cm)最大21 ソーラー充電 防水日常生活防水(3気圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする