曜日別特売
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456707

DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456707
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456707
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456707
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456707
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456707

ファーヤーン テディ 並太

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個(90m×50g)317 深緑系注文コード80456707品番DMC8139
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。

用途
使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段
317 深緑系質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする