曜日別特売
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456734

DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456734
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456734
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456734
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456734
DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456734

ファーヤーン テディ 並太

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(90m×50g)320 ピンク系注文コード80456734品番DMC8139
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。

用途使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段320 ピンク系質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする