KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の コンベックス・巻尺・距離測定
KIYOHARA(清原)の 巻尺
KIYOHARA(清原)の 鋼製巻尺
キャッスルテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
PBL
注文コード
80456935
品番
TPCL25-90
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みをもたせたグログランテープにサテンのラインをミックスして織りあげた、お姫様が住んでいるお城のような上品で可愛らしいキャッスルテープです。
用途
入数:90cmカット1本(レッスンバッグ1点が作れる用尺分です。)
材質
ポリエステル
幅(mm)
約25
色
PBL ピンクブルー
タイプ
PBL
長さ(cm)
約90