KIYOHARA(清原)
シリコンマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80456960
品番
RLT-04
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
レジンクラフトの作業に使いやすいシリコンマットです。底のないフレームやパーツの制作に使用できます。
用途
また、作業シートとして使用いただければ、レジン液が溢れた場合にも安心です。溢れたレジン液は、硬化させると簡単にはがせるので、繰り返し使用できます。お好みの大きさにカットしても使用できます。
サイズ(mm)
W約247×H約178×D約1
素材
シリコンゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約9×約10×約2
注意
※本製品同士を重ねないように保管してください。