ぬいスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80456969 品番 NUIT-02
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「ぬいのボディ」にサイズをピッタリ合わせた専用スタンドです。

サイズぬいのボディ対応:S(約11cmぬい) 寸法D(mm)約80 寸法W(mm)約80 H(mm)約55 素材プレート/ABS樹脂、ジョイント部分/ポリアセタール・ポリカーボネート、ツメ/ポリスチレン・熱可塑性エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする