曜日別特売
NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039

NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039
NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039
NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039
NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039
NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039
NUI-05 ぬいのボディ ポージングタイプ KIYOHARA(清原) 80457039

ぬいのボディ ポージングタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)Mサイズ/横約10cm×縦約17cm×厚み8cm
Mサイズ/横約10cm×縦約17cm×厚み8cm
Sサイズ/横約7cm×縦約11cm×厚み約4.5cm
Lサイズ/横約14cm×縦約20cm×厚み8cm
内容量1袋注文コード80457039品番NUI-05
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ミシンや手縫いが苦手な方でも、自分だけのオリジナルぬいが簡単に作れるアイテムです。「ぬいスケルトン」入りでお好みのポーズも自由自在のポージングタイプ。ぬいクロスボア /WP(ホワイトピーチ)を使用した、やわらかな手触りが特徴のボディ。マッシュショートのウィッグが作れる実物大型紙&レシピが見れるQRコード付きです。

質量(g)約76サイズ(cm)Mサイズ/横約10cm×縦約17cm×厚み8cm素材ボディ/ポリエステル100%、骨格パーツ/ポリスチレン、ポリアセタール、PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする