ぬいのボディ テンプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80457276 品番 NUIB-02
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「てづくり推しぬいBOOK」掲載のボディの型紙を繰り返し使える便利な ぬい の ボディ テンプレートです。穴に沿ってなぞるだけで、裁ち切り線と仕上がり線(縫い線)を、まとめて簡単に写せます。作業の手間を大幅カット!型紙を写す作業がラクにできます♪M、Lサイズのテンプレートは半分に折りたためます。A4サイズにコンパクトに収納!※間に紙を挟むと穴の引っ掛かりを防げます。

サイズ(cm)完成ぬいぐるみ:S(約11) 寸法H(mm)パッケージ:約330、商品本体:約297 寸法D(mm)パッケージ:約15 寸法W(mm)パッケージ:約225、商品本体:約210 生産国日本 素材ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする