NUIB-04 ぬいのボディ テンプレート KIYOHARA(清原) 80457294

NUIB-04 ぬいのボディ テンプレート KIYOHARA(清原) 80457294
NUIB-04 ぬいのボディ テンプレート KIYOHARA(清原) 80457294

ぬいのボディ テンプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋
サイズ(cm)完成ぬいぐるみ:L(約20)
内容量1袋注文コード80457294品番NUIB-04
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「てづくり推しぬいBOOK」掲載のボディの型紙を繰り返し使える便利な ぬい の ボディ テンプレートです。穴に沿ってなぞるだけで、裁ち切り線と仕上がり線(縫い線)を、まとめて簡単に写せます。作業の手間を大幅カット!型紙を写す作業がラクにできます♪M、Lサイズのテンプレートは半分に折りたためます。A4サイズにコンパクトに収納!※間に紙を挟むと穴の引っ掛かりを防げます。

サイズ(cm)完成ぬいぐるみ:L(約20)寸法H(mm)パッケージ:約330、商品本体:約297寸法D(mm)パッケージ:約15寸法W(mm)パッケージ:約225、商品本体:約420生産国日本素材ポリエチレンテレフタラート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする