ぬいのポーチ S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80457355 品番 NUIT-05
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

大切な"推しぬい"をキズつけたり・汚すことなく、ライブやお誕生日会などの推し活イベント、お友達とカフェでの撮影(ぬい撮り)などへ 一緒におでかけできる「ぬいのポーチ」です。ぬい約11cm対応のSサイズです。ファスナーと同色のポップな星形のカラビナ付きで、バッグへの取り外しも簡単!深めのファスナーで、ぬい を出し入れしやすい!

用途ぬい約11cm対応のSサイズです。 B ブルー 材質(本体)ポリ塩化ビニル 寸法D(mm)約55 寸法W(mm)約92 生産国中国 H(mm)約125 材質(カラビナ)アルミニウム
注意
※洗濯処理は不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする