NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434

NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434
NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434
NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434
NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434
NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434
NUIF-03C ぬいクロス パウダーボア KIYOHARA(清原) 80457434

ぬいクロス パウダーボア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
SG シルバーグレー
内容量1枚注文コード80457434品番NUIF-03C
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ふんわりのせたパウダーのような肌触り、約4mmの毛足のある生地です。ぬいぐるみ作りや推しぬいの着ぐるみに適したふんわり柔らかなボア素材です。

用途着ぐるみ服Sサイズ:2個、着ぐるみ服M・Lサイズ:1個作れる用尺分です。SG シルバーグレー寸法H(mm)パッケージ:約215寸法D(mm)本体:約4、パッケージ:約15寸法W(mm)本体:約700、パッケージ:約130H(mm)約300素材ポリエステル100%
注意
※水濡れや摩擦により、色移りする場合がありますのでご注意ください。
※直射日光や蛍光灯に長時間あたると変色することがありますので、保管には十分にご注意ください。
※濡れたまま長時間放置しないでください。
※素材の特性上、使用や洗濯時の摩擦により毛羽立ち・毛玉が発生し、毛羽や毛玉が脱落したり、他の物に付着することがあります。他の物とは別に洗ってください。
※液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができます。
※アイロンは中温であて布を使用してください。スチームアイロンは使用しないでください。
※生地の性質上、毛足の向きによりボーダーに見える生地です。
※畳みジワができることがあります。
※ロットにより色、風合いに多少のばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする