KIYOHARA(清原)
ぬいクロス パウダーボア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
IBK アイボリーブラック
CB ココアブラウン
PP ペールピンク
PW パールホワイト
SG シルバーグレー
BBE ビスケットベージュ
IBK アイボリーブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80457459
品番
NUIF-03C
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ふんわりのせたパウダーのような肌触り、約4mmの毛足のある生地です。ぬいぐるみ作りや推しぬいの着ぐるみに適したふんわり柔らかなボア素材です。
用途
着ぐるみ服Sサイズ:2個、着ぐるみ服M・Lサイズ:1個作れる用尺分です。
色
IBK アイボリーブラック
寸法H(mm)
パッケージ:約215
寸法D(mm)
本体:約4、パッケージ:約15
寸法W(mm)
本体:約700、パッケージ:約130
H(mm)
約300
素材
ポリエステル100%
注意
※水濡れや摩擦により、色移りする場合がありますのでご注意ください。
※直射日光や蛍光灯に長時間あたると変色することがありますので、保管には十分にご注意ください。
※濡れたまま長時間放置しないでください。
※素材の特性上、使用や洗濯時の摩擦により毛羽立ち・毛玉が発生し、毛羽や毛玉が脱落したり、他の物に付着することがあります。他の物とは別に洗ってください。
※液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができます。
※アイロンは中温であて布を使用してください。スチームアイロンは使用しないでください。
※生地の性質上、毛足の向きによりボーダーに見える生地です。
※畳みジワができることがあります。
※ロットにより色、風合いに多少のばらつきがあります。