モフモフモール 3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.3m) 注文コード 80457784 品番 MOF-01
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。

用途入数:モール幅(太さ)3mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤 寸法(mm)巾:約3 WGRY ウーリーグレー 長さ(m)約1.3 素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする