KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 図工/美術/画材/書道
KIYOHARA(清原)の その他工芸用品/素材
差し目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
BK ブラック
注文コード
80458098
品番
MOFP-01
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトの動物などの目に使用できる差し目です。ボンド接着でできます。
色
BK ブラック
サイズ(mm)
直径約2.5×長さ約(差し込み足の部分)7.2
素材
ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(cm)
パッケージ:約45×約80