Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 図工/美術/画材/書道
Clover(クロバー)の その他工芸用品/素材
ライトフィットシンブル縁付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80458676
品番
CL56-846
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手縫い(ニードルワーク)に欠かせない指ぬき。柔らかいゴムが、指にやさしくフィットするので、痛くなりにくく、指から抜け落ちにくいシンブルです。波系なので、しめつけが少なく、軽い装着感です。
用途
金属のトップがフラットで、針を押したり針先を受けたりができる。トップが縁付の針が外れ難いタイプ。
サイズ(mm)
内径約14.5
素材
エラストマー、真鍮(ニッケルメッキ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約6×約12.5×約2