サンフェルト
サンフェルトの 図工/美術/画材/書道
サンフェルトの 工作キット
フェルトシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
80459209
品番
SFFS
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
はがしてすぐに貼れる!のり付きフェルトシールです。
用途
4種類の大きさ違いフェルトシールが入っています。
色
245 茶色
パッケージサイズ(mm)
幅70×高さ130
キット内容
直径×枚数:約15mm×6枚、約10mm×10枚、約7mm×14枚、約5mm×16枚
素材
表/ポリエステル100% 裏/アクリル系粘着剤
注意
※水洗いはお避け下さい。毛足の長いものには接着できません。