画像手配後日

CART-FA4NT 中棚_CART-FA4SV用 サンワサプライ 80459367 CART-FA4NT 中棚_CART-FA4SV用 サンワサプライ 80459367 CART-FA4NT 中棚_CART-FA4SV用 サンワサプライ 80459367 CART-FA4NT 中棚_CART-FA4SV用 サンワサプライ 80459367

中棚_CART-FA4SV用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459367 品番CART-FA4NT
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。
スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。
引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする