画像手配後日

ツールワゴン_

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459385 品番CART-FA4SV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。
総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。
3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。
本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。
本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。

仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能 材質スチール 高さ(mm)856 材質(車輪)PU 奥行(mm)440 間口(mm)640 キャスター4輪(自在×4) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 総耐荷重(kg)約400 引出しなし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする