CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446

画像手配後日

CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446
CART-FA8HBK 台車_取って付き サンワサプライ 80459446

台車_取って付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
耐荷重(kg)80
内容量1台注文コード80459446品番CART-FA8HBK
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。
Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。
2台まで平台車のスタッキングが可能です。
サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■■収納部有効内寸_W:450mm■収納部有効内寸_D:425mm材質PP+PU車輪径(Φmm)80耐荷重(kg)80
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする