画像手配後日

ポケット_台車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80459568 品番VEH-PKT2
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。
面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。
ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。
バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。
底の方の収納スペースが広くなっており、トリガータイプのバーコードリーダーの収納も可能です。
表面に撥水加工が施されています。
暗い場所で存在を示す反射板付きです。

仕様■設置方法:角型・円柱型支柱に取付■耐荷重:2kg■最大取付可能幅:220mm■メイン収納部内寸:W80×D95×H180mm■セット内容:本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする