画像手配後日

ERD-WDKTR トレー_作業台用 サンワサプライ 80459647 ERD-WDKTR トレー_作業台用 サンワサプライ 80459647 ERD-WDKTR トレー_作業台用 サンワサプライ 80459647 ERD-WDKTR トレー_作業台用 サンワサプライ 80459647 ERD-WDKTR トレー_作業台用 サンワサプライ 80459647

トレー_作業台用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459647 品番ERD-WDKTR
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプショントレーです。※取付にはERD-WDKBB1(有効ボード)が必要です。
作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。

仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:5kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする