仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約470mm最上段ステップ部サイズ■脚幅:約530mm■製品最大サイズ_D:約545mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
材質スチール、PP
質量(kg)約3.2
全高(mm)770
耐荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)上265/下205
設置寸法・奥行(mm)545
設置寸法・幅(mm)450
有効高さ(mm)475
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)885×450×55
ステップ数(段)2