スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
内容量1個注文コード80459848品番SU3812-600W-N
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。

用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする