曜日別特売
GP100d 超小型データレコーダー SRIC(スリック) 80459857

超小型データレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80459857品番GP100d
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,089
販売価格(税別)
50,990

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している
温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる
GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している
USB(type C)インターフェースを搭載している
標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる

用途
G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。
記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。
さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。
G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。
付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー100G(精度±10%)記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量12のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
全国数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)5,200/税込5,720
北海道地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量12のご注文(同一注文コードにつき)13,000/税込14,300
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
沖縄地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量12のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする