超小型データレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459866 品番GL100d
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,089
販売価格(税別)
50,990

本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる
本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる
記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。

用途
【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。
最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。
従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0〜50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0〜50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒〜30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30〜90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量12のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
全国数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量12のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
沖縄地方数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量12のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする