サロペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80459954 品番 GE-157-17-5L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。
オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと収納性も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

仕様コイルファスナー:胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇 ブラウンベージュ 股下(cm)80 ウエスト(cm)112 バックル肩ひも 適応身長(cm)192〜197 素材ポリエステル65%・綿35%(目付量233g/平方メートル・生地厚4) ボタン仕様(金属ボタン)ベルト右脇
注意
※胸当てのボタンホールは飾りの為、穴が開いていません。胸ポケットのペン差しとカン止は飾りの為、胸当てに貫通していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする