GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの 春夏 つなぎ
半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80460085
品番
GE-629-25-4L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
キャメル
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
108〜116
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
(半袖)25
着丈(cm)
61
バスト(cm)
132
適応身長(cm)
188〜193
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)