GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80460880
品番
GE-628-05-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
ブラック
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
92〜100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
(長袖)57
着丈(cm)
53
バスト(cm)
116
適応身長(cm)
168〜173
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)