エアストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80461126 品番 GE-670-45-5L
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

空気の様に軽やかなストレッチツナギです。
縦横どちらにもストレッチする軽量生地に加え、ツナギで一番のストレスであるトイレ問題も特許取得のヒップオープン機能でクリアできます。
ファスナー付きポケットにスマホ用ポケット、そして表面にボタンやファスナーが出ていないプロスペックで、まさにストレスフリーなツナギです。
マジックテープ:ウエスト
コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープンファスナー
ドットボタン:袖口
両胸ファスナー付きポケット
スマホポケット
袖口隠しボタン

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップオープンファスナー、マジックテープ:ウエスト モカブラウン 股下(cm)82 ウエスト(cm)118 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66.5 着丈(cm)62 バスト(cm)134 適応身長(cm)193〜198 素材ポリエステル100%(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚5) ボタン仕様ドットボタン:袖口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする